PRÖPSTER - Beton lábazat 12 kg Kerek átm.: 335 mm M16 menettel új kivitel (alátétlemez 103102) SN162399 - 103103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Átmérő - 335 mm
Felület - egyéb
Tömeg - 12 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162399
Gyártói cikkszám
103103
Gyártói típuskód
103103 Kerek átm.: 335 mm
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Átmérő:
335 mm
Felület:
egyéb
Tömeg:
12 kg
Novemberi ebusiness akció 2024