PRÖPSTER - Beton lábazat 25kg M16 menettel felfogórúd megfog. GT14967 - 103118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat
Anyag - beton
Fogórúd befogása - csavarmenet
Átmérő - 420 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273011974
Sonepar cikkszám
GT14967
Gyártói cikkszám
103118
Gyártói típuskód
103118
Kivitel:
lábazat
Anyag:
beton
Fogórúd befogása:
csavarmenet
Átmérő:
420 mm
Felület:
kezeletlen
Tömeg:
25 kg
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Beton lábazat 25kg M16 menettel felfogórúd megfog.