Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Betongúla 1000g PR-ÖKO2 Rd8-as köracélhoz GT33372 - 111630

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Betongúla 1000g PR-ÖKO2 Rd8-as köracélhoz GT33372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273034201

Sonepar cikkszám

GT33372

Gyártói cikkszám

111630

Gyártói típuskód

111630

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Betongúla 1kg műanyag alátéttel