PRÖPSTER - csatlakozó kapocs acél/horganyzott fl.30mm/30mm fl.30mm/O6-12mm SX090938 - 111414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 3
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273029252
Sonepar cikkszám
SX090938
Gyártói cikkszám
111414
Gyártói típuskód
111414
Parancshelyek száma:
3
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22 mm
Mélység:
58 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
136 mm
Novemberi ebusiness akció 2024