PRÖPSTER - csatlakozókapocs 6-20 betonvas + 30x3,5 / Rd10 összekötéséht GT97321 - 111424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 6-20 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 6-20 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273029542
Sonepar cikkszám
GT97321
Gyártói cikkszám
111424
Gyártói típuskód
111424
Beköthető körvezetékátmérők:
6-20 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
6-20 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőlyuk:
10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; csatlakozókapocs 6-20 betonvas + 30x3,5 / Rd10 összekötéséht