PRÖPSTER - Csatlakozókapocs 'Perfekt', 36-52 mm SN145741 - 111856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273200255
Sonepar cikkszám
SN145741
Gyártói cikkszám
111856
Gyártói típuskód
111856
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
70 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
112-160 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
800-1600 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
80.2 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20