PRÖPSTER - Ellenörzőtábla Al SN081846 - 111620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081846
Gyártói cikkszám
111620
Gyártói típuskód
111620
Névleges üzemi áram:
20 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Vizsgálóplakett