Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Fekete zsugorcső Rd 9-16mm SN084571 - 102208

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Fekete zsugorcső Rd 9-16mm SN084571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 16 mm

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 9 mm

  • Kivitel - közepes falú

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084571

Gyártói cikkszám

102208

Gyártói típuskód

102208

Belső átmérő zsugorodás előtt:

16 mm

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

9 mm

Kivitel:

közepes falú

Szín:

fekete

Hosszúság:

1 m

Áttetsző:

Nem

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi peremkapocs átm:8 réz