PRÖPSTER - Felfogórúd 1500mm M16 menettel GT56448 - 101500S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 16 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56448
Gyártói cikkszám
101500S
Gyártói típuskód
101500S
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
16 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető átm RD16 1,5m