Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Felfogórúd, szigetelt, 4,25m SX091061 - 112497

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Felfogórúd, szigetelt, 4,25m SX091061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273199917

Sonepar cikkszám

SX091061

Gyártói cikkszám

112497

Gyártói típuskód

112497

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

3200 A

Feszültség fajtája:

AC

Novemberi ebusiness akció 2024