PRÖPSTER - Földelési csatl. kapocs mélyföldelőre 8-10mm GT17256 - 2020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csatlakozó kapocs
Szorító tartomány kerek vezető - 10-10 mm
Felület - kezeletlen
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273007694
Sonepar cikkszám
GT17256
Gyártói cikkszám
2020
Gyártói típuskód
2020
Kialakítás:
csatlakozó kapocs
Szorító tartomány kerek vezető:
10-10 mm
Felület:
kezeletlen
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Földelési csatl. kapocs mélyföldelőre 8-10mm