PRÖPSTER - Földelési fix csatlakozópont M 12 cssatl menet habszivacs burkolattal SN143833 - 112202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 800-2000 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273041827
Sonepar cikkszám
SN143833
Gyártói cikkszám
112202
Gyártói típuskód
112202
Névleges tartós áram (Iu):
2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
800-2000 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
4000-30000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
332.5 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40