Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelési fix pont V4A csatl.k. M10/M12 SN019747 - 112000

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelési fix pont V4A csatl.k. M10/M12 SN019747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozó fül anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Csatlakozótengely - 190 mm

  • Hosszúság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273037486

Sonepar cikkszám

SN019747

Gyártói cikkszám

112000

Gyártói típuskód

112000

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozó fül anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozótengely:

190 mm

Hosszúság:

190 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelési fixpont ; Földelési fix csatlakozópont M12 csatlakozómenet, műa.