PRÖPSTER - Földelési fix pont V4A csatl.k. M10/M12, szivaccsal SN004583 - 112200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 500-1250 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273041803
Sonepar cikkszám
SN004583
Gyártói cikkszám
112200
Gyártói típuskód
112200
Névleges tartós áram (Iu):
1250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
85 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
500-1250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2500-18750 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
201.25 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40