Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelési fix pont V4A flexibilis csatlakozással M10 SN136870 - 112207

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelési fix pont V4A flexibilis csatlakozással M10 SN136870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273041865

Sonepar cikkszám

SN136870

Gyártói cikkszám

112207

Gyártói típuskód

112207

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

690 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

2500 A

Feszültség fajtája:

AC

Novemberi ebusiness akció 2024