PRÖPSTER - földelési fixpont V4A flexibilis csatlakozással M12 SX091091 - 112204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 690 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273041841
Sonepar cikkszám
SX091091
Gyártói cikkszám
112204
Gyártói típuskód
112204
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
690 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
egyéb
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
3
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
1600 A
Feszültség fajtája:
AC
Novemberi ebusiness akció 2024