PRÖPSTER - Földelő szalag 30 x 3,5mm acél tűzihorganyzott Z500 G72252 - 100336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Anyag - acél
Vastagság - 3.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Hosszúság - 57 m
Csomagolás és feltételek
60 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4059273010120
Sonepar cikkszám
G72252
Gyártói cikkszám
100336
Gyártói típuskód
100336
Szélesség:
30 mm
Anyag:
acél
Vastagság:
3.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Hosszúság:
57 m
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 30 x 3,5mm acél tűzihorganyzott Z500