Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelő szalag 40 x 4mm acél tűzihorganyzott Z500 GT07830 - 100440

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelő szalag 40 x 4mm acél tűzihorganyzott Z500 GT07830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

  • Vastagság - 4 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 42 m

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273010151

Sonepar cikkszám

GT07830

Gyártói cikkszám

100440

Gyártói típuskód

100440

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Vastagság:

4 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

42 m

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi lapos vezeték/szalag ; Földelő szalag 40 x 4mm acél tűzihorganyzott Z300