PRÖPSTER - Földelő ütőfej kalapácshoz GT02971 - 2056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütőfej
Földelő átmérő - 20-20 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszernek - Bosch
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273008042
Sonepar cikkszám
GT02971
Gyártói cikkszám
2056
Gyártói típuskód
2056
Kivitel:
ütőfej
Földelő átmérő:
20-20 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas felvevőrendszernek:
Bosch
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Földelő ütőfej kalapácshoz