PRÖPSTER - Földelőbilincs szalag 1/8-1,5'' átm:10-48mm G72280 - 111260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 10.2-48.3 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 2.5-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273025933
Sonepar cikkszám
G72280
Gyártói cikkszám
111260
Gyártói típuskód
111260
Befogási tartomány:
10.2-48.3 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
2.5-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Földelőbilincs szalag 1/8-1,5" átm:10-48mm