PRÖPSTER - Földelőbilincs szalag antenna-állványcsőre 1-3'' GT11761 - 111393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 33.7-88.9 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 10-50 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273028842
Sonepar cikkszám
GT11761
Gyártói cikkszám
111393
Gyártói típuskód
111393
Befogási tartomány:
33.7-88.9 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
10-50 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Földelőbilincs szalag antenna-állványcsőre 1-3"