PRÖPSTER - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Horganyzott G72284 - 110200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273017990
Sonepar cikkszám
G72284
Gyártói cikkszám
110200
Gyártói típuskód
110200
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Földelő (kereszt) 50x50x3mm h: 2000mm