Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, A típus, V2A GT74850 - 910095

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1000x20mm, Toldható, A típus, V2A GT74850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Átmérő - 20 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273091280

Sonepar cikkszám

GT74850

Gyártói cikkszám

910095

Gyártói típuskód

910095

Hosszúság:

1000 mm

Átmérő:

20 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; 910095 mélyföldelő A típ. 20/1000mm V2A