Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, A típus, V2A GT72971 - 110120

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Földelőszonda (Rúd) 1500x20mm, Toldható, A típus, V2A GT72971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Átmérő - 20 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273017242

Sonepar cikkszám

GT72971

Gyártói cikkszám

110120

Gyártói típuskód

110120

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

20 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; 110120 mélyföldelő A típ. 20/1500mm V2A