PRÖPSTER - gyorscsatlakozó V2A O6-10mm/O10mm SX091117 - 111408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 12
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273029122
Sonepar cikkszám
SX091117
Gyártói cikkszám
111408
Gyártói típuskód
111408
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
215 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen