PRÖPSTER - Hálózatvédő telefon ISDN 'D-fok' GT34709 - 210100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 14-14 V
Névleges feszültség DC - 18-18 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 5 kA
Védelmi szint ér/ér - 60 V
Szerelési mód - konnektor/kábeladapter
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273072784
Sonepar cikkszám
GT34709
Gyártói cikkszám
210100
Gyártói típuskód
P-KZ/ISDN
Névleges feszültség AC:
14-14 V
Névleges feszültség DC:
18-18 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
5 kA
Védelmi szint ér/ér:
60 V
Szerelési mód:
konnektor/kábeladapter
1. csatlakozó:
RJ45
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Hálózatvédő telefon ISDN "D-fok"