Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Huzal egyengetővas csőből egyengető-csappal GT17643 - 110245

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Huzal egyengetővas csőből egyengető-csappal GT17643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273018492

Sonepar cikkszám

GT17643

Gyártói cikkszám

110245

Gyártói típuskód

110245

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Szélesség:

91 mm

Magasság:

66.2 mm

Mélység:

35.8 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; Huzal egyengetővas csőből egyengető-csappal