Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - ideal ereszcsatorna-kapocs kétfémes Al/Cu SX091141 - 111674

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - ideal ereszcsatorna-kapocs kétfémes Al/Cu SX091141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273035093

Sonepar cikkszám

SX091141

Gyártói cikkszám

111674

Gyártói típuskód

111674

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024