Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - JP CC-kapocs rendszer A típ, RD 16mm GT85019 - 1455

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - JP CC-kapocs rendszer A típ, RD 16mm GT85019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 16-16 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273007236

Sonepar cikkszám

GT85019

Gyártói cikkszám

1455

Gyártói típuskód

1455

Beköthető körvezetékátmérők:

16-16 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

16-16 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőlyuk:

16 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; JP CC-kapocs rendszer A típ, RD 16mm