Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - JP CC-kapocs rendszer A typ, RD 16mm, V2A SN094576 - 1460

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - JP CC-kapocs rendszer A typ, RD 16mm, V2A SN094576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 0-0 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094576

Gyártói cikkszám

1460

Gyártói típuskód

1460

Beköthető körvezetékátmérők:

0-0 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Befogási tartomány:

0-0 mm

Felület:

kezeletlen

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőlyuk:

16 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

hatlap fejű csavar

Novemberi ebusiness akció 2024