PRÖPSTER - Keresztösszekötő 8-10/30mm StFz GT53420 - 1322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-8 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006208
Sonepar cikkszám
GT53420
Gyártói cikkszám
1322
Gyártói típuskód
1322
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-8 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Keresztösszekötő 8-10/30mm StFz