PRÖPSTER - Keresztösszekötő 8-10/8-10mm, V4A SN053605 - 910260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány - 8-10 mm
Felület - kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája - összekötő idom
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053605
Gyártói cikkszám
910260
Gyártói típuskód
910260
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Befogási tartomány:
8-10 mm
Felület:
kezeletlen
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő idom
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Keresztösszekötő 8-10/8-10mm, V4A