Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Koax durvavédelem TV-re 10kA P-TK/Z-SAT GT71334 - 210210

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Koax durvavédelem TV-re 10kA P-TK/Z-SAT GT71334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Villám-áramlökés (10/350) - 2.5 kA

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Névleges feszültség DC - 60 V

  • Névleges áram - 4 A

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 75 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273072876

Sonepar cikkszám

GT71334

Gyártói cikkszám

210210

Gyártói típuskód

P-TK/Z-SAT

Villám-áramlökés (10/350):

2.5 kA

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Névleges feszültség DC:

60 V

Névleges áram:

4 A

Legmagasabb tartós feszültség DC:

75 V

Védelmi szint:

600 V

Szerelési mód:

alapelemre

1. csatlakozó:

antenna-koax-csatlakozó

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Koax durvavédelem TV-re 10kA P-TK/Z-SAT