Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Korrózióvédő kötés 100mm széles (10m) SN053930 - 1025

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Korrózióvédő kötés 100mm széles (10m) SN053930

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - korrózióvédő kötés 100 mm

  • Anyag - petrolátum

  • Tartozék - Igen

  • Felület - egyéb

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273004273

Sonepar cikkszám

SN053930

Gyártói cikkszám

1025

Gyártói típuskód

1025

Tartozék fajtája:

korrózióvédő kötés 100 mm

Anyag:

petrolátum

Tartozék:

Igen

Felület:

egyéb

Pótalkatrész:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tartozék túlfeszültség levezetőhöz ; Korrózióvédő szalag