PRÖPSTER - Multi-lapos+kör csatlakozókapocs 30x3,5 mm 5-25mm SN015627 - 111797
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273037172
Sonepar cikkszám
SN015627
Gyártói cikkszám
111797
Gyártói típuskód
111797
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
20.1 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20