PRÖPSTER - nehéz csatlakozó- levásztó kapocs V2A 19-36mm-ig fl. 30mm SX091210 - 111738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 5
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső - 345 VA
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036366
Sonepar cikkszám
SX091210
Gyártói cikkszám
111738
Gyártói típuskód
111738
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
5
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
345 VA
Novemberi ebusiness akció 2024