PRÖPSTER - Niro-clip fedősapka Cu SX091223 - 110999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ajtó anyaga - acél
Ajtó színe - szürke
Szélesség - 800 mm
Mélység - 23 mm
Magasság - 1776 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273019406
Sonepar cikkszám
SX091223
Gyártói cikkszám
110999
Gyártói típuskód
110999
Ajtó anyaga:
acél
Ajtó színe:
szürke
Szélesség:
800 mm
Mélység:
23 mm
Magasság:
1776 mm
Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:
Nem
Felületvédő ajtó:
egyéb
Ajtó RAL-száma:
7035
Lezárás típusa:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024