PRÖPSTER - NIRO-kapocs nyitó SX091224 - 110230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273174792
Sonepar cikkszám
SX091224
Gyártói cikkszám
110230
Gyártói típuskód
110230
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Szélesség:
91 mm
Magasság:
66.2 mm
Mélység:
35.8 mm