Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Niro vezetéktartó 8mm - műa.barna SX091219 - 111004

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Niro vezetéktartó 8mm - műa.barna SX091219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ajtó anyaga - acél

  • Ajtó színe - szürke

  • Szélesség - 1200 mm

  • Mélység - 23 mm

  • Magasság - 1976 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273019673

Sonepar cikkszám

SX091219

Gyártói cikkszám

111004

Gyártói típuskód

111004

Ajtó anyaga:

acél

Ajtó színe:

szürke

Szélesség:

1200 mm

Mélység:

23 mm

Magasság:

1976 mm

Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:

Nem

Felületvédő ajtó:

egyéb

Ajtó RAL-száma:

7035

Lezárás típusa:

egyéb

Novemberi ebusiness akció 2024