Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Niro vezetéktartó Rd10-hez, V2A, d=7mm furat, eltartás:36mm SN135701 - 111509

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Niro vezetéktartó Rd10-hez, V2A, d=7mm furat, eltartás:36mm SN135701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4059273032702

Sonepar cikkszám

SN135701

Gyártói cikkszám

111509

Gyártói típuskód

111509

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges hibaáram:

0.3 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

77 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-16 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

3 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

14.6 W

Szennyeződési fok:

2

Novemberi ebusiness akció 2024