Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - potenciálkiegyenlítő sín V2A 250/40x5 5db csatlakozás SN146173 - 112082

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - potenciálkiegyenlítő sín V2A 250/40x5      5db csatlakozás SN146173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273040417

Sonepar cikkszám

SN146173

Gyártói cikkszám

112082

Gyártói típuskód

112082

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-415 V

Novemberi ebusiness akció 2024