Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Rd 16mm földelés bevezető 1000 GT76909 - 102100

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Rd 16mm földelés bevezető 1000 GT76909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 16 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273010786

Sonepar cikkszám

GT76909

Gyártói cikkszám

102100

Gyártói típuskód

102100

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

16 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyukakhoz:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Rd 16mm földelés bevezető 1000