Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

PRÖPSTER - Rd 8mm réz vezeték puha SX091350 - 100029K

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Rd 8mm réz vezeték puha SX091350

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 56 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273009377

Sonepar cikkszám

SX091350

Gyártói cikkszám

100029K

Gyártói típuskód

100029K

Novemberi ebusiness akció 2024