Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - rúdtartó 16mm V2A 150 SX091371 - 110279

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - rúdtartó 16mm V2A 150 SX091371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 32 A

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 8000 W

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273018935

Sonepar cikkszám

SX091371

Gyártói cikkszám

110279

Gyártói típuskód

110279

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

32 A

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

70 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Novemberi ebusiness akció 2024