Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - rúdtartó Rd16/23 V2A M6 SX091373 - 110199

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - rúdtartó Rd16/23 V2A M6 SX091373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273017983

Sonepar cikkszám

SX091373

Gyártói cikkszám

110199

Gyártói típuskód

110199

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

5 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Novemberi ebusiness akció 2024