PRÖPSTER - Számtábla B typ. AL SN134638 - 111640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273034454
Sonepar cikkszám
SN134638
Gyártói cikkszám
111640
Gyártói típuskód
111640
Névleges üzemi áram:
25 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Számtábla B typ. AL