PRÖPSTER - Számtábla V2A SN117511 - 111639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273034430
Sonepar cikkszám
SN117511
Gyártói cikkszám
111639
Gyártói típuskód
111639
Névleges üzemi áram:
25 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Novemberi ebusiness akció 2024