Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - szerszám csatlakozókapocshoz 800mm SX091395 - 110243

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - szerszám csatlakozókapocshoz 800mm SX091395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273018348

Sonepar cikkszám

SX091395

Gyártói cikkszám

110243

Gyártói típuskód

110243

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Szélesség:

91 mm

Magasság:

66.2 mm

Mélység:

35.8 mm

Novemberi ebusiness akció 2024