PRÖPSTER - Tető vezető beton kocka 8mm illesztékkel SN084789 - 111731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval
Modulszélesség - 3
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső - 345 VA
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084789
Gyártói cikkszám
111731
Gyártói típuskód
111731
Üzemeltetési forma:
analóg egyes funkcióval
Modulszélesség:
3
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
300 W
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
345 VA
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelő-csatlakozókapocs ; Csatlakozókapocs kettős csatl. 37-52mm pere