Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 230V 2pol 2mod GT23738 - 207220

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Túlfesz levezető B+C fok 230V 2pol 2mod GT23738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 280 V

  • Méret - 2 TE

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 70 kA

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23738

Gyártói cikkszám

207220

Gyártói típuskód

P-HMS 280 2

Legmagasabb tartós feszültség AC:

280 V

Méret:

2 TE

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

70 kA

Védelmi szint:

1.5 kV

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető B+C fok 230V 2pol 2mod